Plateau de ponçage Bosch 2608601005, Diamètre: 115 mm
Plateaux de ponçage pour disques abrasifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608601005
Rubix :0136-5021439
EAN :3165140031202



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE D.115MM P/BROCHE M14 + ECROU
Le plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft de Bosch est un accessoire conçu pour garantir une longue durée de vie et des performances élevées lors de travaux de meulage fin. Construit en plastique solide et résistant à la chaleur, il permet un meulage efficace même dans les conditions les plus exigeantes. Il est idéal pour les utilisateurs professionnels recherchant un plateau souple et fiable compatible avec les petites meuleuses angulaires.
Caractéristiques :
Conçu pour les petites meuleuses angulaires avec filetage M14, le plateau PRO Backing Pad Soft assure une fixation sécurisée et stable des disques sur fibres à grains fins, notamment à partir du grain P60. Sa structure souple permet un contact constant avec la surface, ce qui facilite les opérations de finition tout en prolongeant la durée de vie du plateau. Il est fabriqué en plastique haute performance capable de résister aux températures élevées générées par le meulage prolongé. Ce plateau s’adapte aux outils de nombreuses marques et garantit un travail sans interruption ni usure prématurée.
Spécifications :
• Type : plateau de ponçage souple
• Diamètre : 115 mm
• Filetage : M14
• Vitesse de rotation maximale : 13 300 tr/min
• Type de disque compatible : disque sur fibres grain P60 et supérieur
• Matériau du plateau : plastique résistant à la chaleur
• Outils compatibles : petites meuleuses angulaires M14
• Compatible avec les disques sur fibres P60 et plus
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
Caractéristiques :
Conçu pour les petites meuleuses angulaires avec filetage M14, le plateau PRO Backing Pad Soft assure une fixation sécurisée et stable des disques sur fibres à grains fins, notamment à partir du grain P60. Sa structure souple permet un contact constant avec la surface, ce qui facilite les opérations de finition tout en prolongeant la durée de vie du plateau. Il est fabriqué en plastique haute performance capable de résister aux températures élevées générées par le meulage prolongé. Ce plateau s’adapte aux outils de nombreuses marques et garantit un travail sans interruption ni usure prématurée.
Spécifications :
• Type : plateau de ponçage souple
• Diamètre : 115 mm
• Filetage : M14
• Vitesse de rotation maximale : 13 300 tr/min
• Type de disque compatible : disque sur fibres grain P60 et supérieur
• Matériau du plateau : plastique résistant à la chaleur
• Outils compatibles : petites meuleuses angulaires M14
• Compatible avec les disques sur fibres P60 et plus
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
Points forts
• Longue durée de vie
• Plastique haute performance résistant à la chaleur
• Conception souple pour un meulage de finition efficace
• Convient à de nombreux corps de métiers
• Réduction des vibrations et meilleure ergonomie d’usage
• Travail en continu sans usure prématurée du plateau
• Plastique haute performance résistant à la chaleur
• Conception souple pour un meulage de finition efficace
• Convient à de nombreux corps de métiers
• Réduction des vibrations et meilleure ergonomie d’usage
• Travail en continu sans usure prématurée du plateau
Applications
Le plateau de ponçage PRO Backing Pad Soft est destiné aux professionnels utilisant des meuleuses angulaires pour :
• Le meulage fin de surfaces métalliques
• Le ponçage de finitions sur des pièces d’assemblage
• Le travail de carrosserie automobile
• Les opérations de finition dans la métallurgie et la construction
• Les applications exigeant une régularité de contact et un rendu uniforme
• Le meulage fin de surfaces métalliques
• Le ponçage de finitions sur des pièces d’assemblage
• Le travail de carrosserie automobile
• Les opérations de finition dans la métallurgie et la construction
• Les applications exigeant une régularité de contact et un rendu uniforme
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, pochette, avec trou 'euro |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,89 € HT
/ unité
33,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours