Plateau de ponçage Bosch 2608601114, Diamètre: 150 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608601114
Rubix :0136-5055886
EAN :3165140219457



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE EXT.SOUPLE 150MM P/ GEX150AC + GEX150TURBO
Poncer et polir sur la durée avec un support souple : le plateau de ponçage Bosch Long Life de 150 mm équipe directement les ponceuses excentriques GEX compatibles. Extra-souple et perforé, il reçoit les disques abrasifs par simple fixation auto-agrippante.
Caractéristiques :
Ce plateau appartient à la gamme Long Life, orientée vers le ponçage prolongé avec disques abrasifs. Il se monte sur les ponceuses excentriques GEX de Bosch Professional. Sa face de travail accueille les abrasifs par un système auto-agrippant de type scratch, sans outil ni collage. L'exécution extra-souple offre un support tendre sous l'abrasif. Le choix de la dureté dépend de la pièce et du matériau à traiter, d'où l'existence de plusieurs versions dans la gamme. Six perforations oblongues traversent le support. Polyvalent, le plateau sert aussi bien au ponçage qu'au polissage.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 114.
- Diamètre : 150 mm.
- Exécution : extra-souple.
- Nombre de perforations : 6 (oblongues).
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante (scratch).
- Type de machine : ponceuse excentrique.
- Machines compatibles : GEX 125 AC, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional.
Caractéristiques :
Ce plateau appartient à la gamme Long Life, orientée vers le ponçage prolongé avec disques abrasifs. Il se monte sur les ponceuses excentriques GEX de Bosch Professional. Sa face de travail accueille les abrasifs par un système auto-agrippant de type scratch, sans outil ni collage. L'exécution extra-souple offre un support tendre sous l'abrasif. Le choix de la dureté dépend de la pièce et du matériau à traiter, d'où l'existence de plusieurs versions dans la gamme. Six perforations oblongues traversent le support. Polyvalent, le plateau sert aussi bien au ponçage qu'au polissage.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 114.
- Diamètre : 150 mm.
- Exécution : extra-souple.
- Nombre de perforations : 6 (oblongues).
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante (scratch).
- Type de machine : ponceuse excentrique.
- Machines compatibles : GEX 125 AC, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional.
Points forts
- Le support tient sur de longues séances de ponçage, ce qui limite les arrêts pour remplacement.
- La souplesse du plateau répartit la pression de la machine et facilite le travail sur les zones galbées.
- Le montage auto-agrippant accélère les changements de grain entre dégrossissage et finition.
- Une même référence équipe quatre ponceuses excentriques, ce qui simplifie la gestion des pièces de rechange.
- Un seul accessoire couvre ponçage et polissage, ce qui réduit le nombre d'articles à stocker.
- Les six perforations participent à l'évacuation des poussières lorsque la machine est reliée à une aspiration.
- La souplesse du plateau répartit la pression de la machine et facilite le travail sur les zones galbées.
- Le montage auto-agrippant accélère les changements de grain entre dégrossissage et finition.
- Une même référence équipe quatre ponceuses excentriques, ce qui simplifie la gestion des pièces de rechange.
- Un seul accessoire couvre ponçage et polissage, ce qui réduit le nombre d'articles à stocker.
- Les six perforations participent à l'évacuation des poussières lorsque la machine est reliée à une aspiration.
Applications
Le plateau de ponçage Bosch extra-souple trouve sa place dans les ateliers où les ponceuses excentriques GEX tournent sur de longues séquences. Sa souplesse convient aux surfaces galbées, aux profils moulurés et aux arêtes arrondies, ainsi qu'aux étapes de finition et de polissage. Plusieurs métiers y ont recours comme la menuiserie, l'agencement, la carrosserie, la peinture, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,74 € HT
/ unité
65,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours