Plateau de ponçage Bosch 2608601118, Diamètre: 125 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608601118
Rubix :0136-5055885
EAN :3165140219495



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE MOU 125MM P/ GEX125A/AC-12A/AE EXCENTRIQ
Le plateau de ponçage Bosch Long Life de 125 mm de référence 2608601118 accompagne les ponceuses excentriques GEX Professional sur les travaux de ponçage longue durée. Cette version est souple et dispose d'une fixation auto-agrippante.
Caractéristiques :
Ce plateau équipe les ponceuses excentriques de la marque pour des opérations de ponçage et de polissage avec disques abrasifs. La gamme Long Life vise un usage prolongé, sur des cycles de travail longs. Plusieurs duretés existent dans cette famille de plateaux, afin d'adapter l'accessoire à la pièce et au matériau traités. Cette version souple représente l'une de ces options. Les abrasifs se fixent par système auto-agrippant, sans outil ni colle. Le plateau comporte 8 perforations et s'installe sur les modèles GEX de Bosch en 125 mm.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 118.
- Gamme : Long Life.
- Diamètre : 125 mm.
- Exécution : souple.
- Nombre de perforations : 8.
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante.
- Machines compatibles : GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC Professional.
Caractéristiques :
Ce plateau équipe les ponceuses excentriques de la marque pour des opérations de ponçage et de polissage avec disques abrasifs. La gamme Long Life vise un usage prolongé, sur des cycles de travail longs. Plusieurs duretés existent dans cette famille de plateaux, afin d'adapter l'accessoire à la pièce et au matériau traités. Cette version souple représente l'une de ces options. Les abrasifs se fixent par système auto-agrippant, sans outil ni colle. Le plateau comporte 8 perforations et s'installe sur les modèles GEX de Bosch en 125 mm.
Spécifications :
- Référence : 2 608 601 118.
- Gamme : Long Life.
- Diamètre : 125 mm.
- Exécution : souple.
- Nombre de perforations : 8.
- Fixation des abrasifs : auto-agrippante.
- Machines compatibles : GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC Professional.
Points forts
- Remplacement direct du plateau d'origine sur quatre modèles GEX, sans recherche de compatibilité.
- Changement de disque rapide entre deux grains, ce qui réduit les temps morts au poste.
- Durée d'utilisation prolongée grâce à la conception Long Life, avec moins de remplacements à prévoir.
- Changement de disque rapide entre deux grains, ce qui réduit les temps morts au poste.
- Durée d'utilisation prolongée grâce à la conception Long Life, avec moins de remplacements à prévoir.
Applications
Ce plateau souple de ponçage Bosch s'emploie en général sur les surfaces galbées, les profils et les étapes de finition, là où un plateau plus rigide marquerait la pièce. Il s'utilise avec les ponceuses orbitales et excentriques bosch pour tous travaux de ponçage sur tous types de support (selon l'abrasif choisi).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,57 € HT
/ unité
60,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
