Plateau de ponçage Fein 63806087013, Diamètre: 125 mm
Plateau souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63806087013
Rubix :0140-5044257
EAN :4014586187112


Documents
Détails articles : PLATEAU ELASTIQUE D.125MM P/WSG 12-125 + WSG12-70E
Le plateau souple Fein avec flasque M 14 sert de support aux disques abrasifs en fibre de 125 mm de diamètre. Il se monte sur les meuleuses d'angle filaires et sans fil de la marque.
Caractéristiques :
Ce plateau se monte sur une meuleuse d'angle et reçoit un disque abrasif en fibre de 125 mm de diamètre. Un flasque fileté M 14, vissé sur la broche, plaque ce disque contre sa face et le bloque au centre du support. Sous la pression de travail, le plateau fléchit : le disque suit alors les surfaces bombées ou légèrement irrégulières et garde une zone de contact plus large. Mince par nature, le disque fibre prend appui sur toute la surface de son support pendant la rotation. L'ensemble se monte sur les meuleuses d'angle Fein de 125 mm des gammes Premium et Universal, à batterie comme sur secteur.
Spécifications :
• Diamètre : 125 mm.
• Filetage du flasque : M 14.
• Abrasif compatible : disque en fibre Ø 125 mm.
• Meuleuses d'angle compatibles, gamme Premium : CCG 18-125-12 PD AS, CCG 18-125-12 PD-SEC AS, CG 15-125 BL, CG 15-125 BL Inox, CG 15-125 BLP.
• Meuleuses d'angle compatibles, gamme Universal : CG 10-125, CG 14-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox.
Caractéristiques :
Ce plateau se monte sur une meuleuse d'angle et reçoit un disque abrasif en fibre de 125 mm de diamètre. Un flasque fileté M 14, vissé sur la broche, plaque ce disque contre sa face et le bloque au centre du support. Sous la pression de travail, le plateau fléchit : le disque suit alors les surfaces bombées ou légèrement irrégulières et garde une zone de contact plus large. Mince par nature, le disque fibre prend appui sur toute la surface de son support pendant la rotation. L'ensemble se monte sur les meuleuses d'angle Fein de 125 mm des gammes Premium et Universal, à batterie comme sur secteur.
Spécifications :
• Diamètre : 125 mm.
• Filetage du flasque : M 14.
• Abrasif compatible : disque en fibre Ø 125 mm.
• Meuleuses d'angle compatibles, gamme Premium : CCG 18-125-12 PD AS, CCG 18-125-12 PD-SEC AS, CG 15-125 BL, CG 15-125 BL Inox, CG 15-125 BLP.
• Meuleuses d'angle compatibles, gamme Universal : CG 10-125, CG 14-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox.
Points forts
• Compatibilité avec neuf modèles de meuleuses d'angle, filaires et sans fil.
• Contact régulier sur les pièces bombées grâce à la souplesse du plateau.
• Disque fibre soutenu sur toute sa surface.
• Montage direct sur la broche M 14 de la meuleuse.
• Contact régulier sur les pièces bombées grâce à la souplesse du plateau.
• Disque fibre soutenu sur toute sa surface.
• Montage direct sur la broche M 14 de la meuleuse.
Applications
Équipé d'un disque fibre et monté sur une meuleuse d'angle de 125 mm, ce plateau sert aux opérations d'enlèvement de matière et de préparation de surface sur métal :
• Arasage des cordons de soudure en chaudronnerie, en métallerie et en construction métallique.
• Décapage de la rouille, de la calamine et des anciennes couches de peinture avant remise en peinture, en maintenance industrielle comme en carrosserie.
• Ébavurage des pièces découpées et chanfreinage des bords avant soudage.
• Ponçage de l'acier inoxydable, notamment avec les modèles CG 15-125 BL Inox et CG 17-125 Inox.
Sa souplesse facilite le travail sur tubes, réservoirs, panneaux de carrosserie et pièces galbées, là où un support rigide ne porterait que sur le bord du disque. Avec les versions sans fil CCG 18-125-12, les mêmes opérations se mènent sur chantier ou tout endroit loin de prise électrique.
• Arasage des cordons de soudure en chaudronnerie, en métallerie et en construction métallique.
• Décapage de la rouille, de la calamine et des anciennes couches de peinture avant remise en peinture, en maintenance industrielle comme en carrosserie.
• Ébavurage des pièces découpées et chanfreinage des bords avant soudage.
• Ponçage de l'acier inoxydable, notamment avec les modèles CG 15-125 BL Inox et CG 17-125 Inox.
Sa souplesse facilite le travail sur tubes, réservoirs, panneaux de carrosserie et pièces galbées, là où un support rigide ne porterait que sur le bord du disque. Avec les versions sans fil CCG 18-125-12, les mêmes opérations se mènent sur chantier ou tout endroit loin de prise électrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,58 € HT
/ unité
41,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours