Plateau de ponçage Fein 63806174012, Diamètre: 180 mm
Plateau souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63806174012
Rubix :0140-5302706
EAN :4014586233420


Documents
Détails articles : PLATEAU ELASTIQUE D180 SANS FL ASQUE
Ce plateau souple Fein sert de support aux disques fibre sur meuleuse d'angle. Il existe en trois diamètres et est livré sans dispositif de serrage.
Caractéristiques :
Ce plateau comporte un moyeu métallique à alésage hexagonal, compatible avec le système de serrage rapide Fein. Il maintient le disque fibre en appui sur toute sa surface. Sa souplesse lui permet de suivre les galbes et les irrégularités de la pièce, et la pression de ponçage se répartit sur la zone de contact. Le dispositif de serrage n'est pas inclus et doit être prévu séparément.
Spécifications :
• Diamètres : 115 mm, 125 mm et 180 mm.
• Vitesse de rotation maximale (Ø 180 mm) : 8 500 tr/min.
• Moyeu : métallique, alésage hexagonal.
• Dispositif de serrage : non inclus.
Caractéristiques :
Ce plateau comporte un moyeu métallique à alésage hexagonal, compatible avec le système de serrage rapide Fein. Il maintient le disque fibre en appui sur toute sa surface. Sa souplesse lui permet de suivre les galbes et les irrégularités de la pièce, et la pression de ponçage se répartit sur la zone de contact. Le dispositif de serrage n'est pas inclus et doit être prévu séparément.
Spécifications :
• Diamètres : 115 mm, 125 mm et 180 mm.
• Vitesse de rotation maximale (Ø 180 mm) : 8 500 tr/min.
• Moyeu : métallique, alésage hexagonal.
• Dispositif de serrage : non inclus.
Points forts
• Appui réparti sur toute la surface du disque.
• Ponçage régulier sur les surfaces galbées et les angles arrondis.
• Disque fibre maintenu à plat pendant l'enlèvement de matière.
• Montage par serrage rapide, sans clé.
• Choix du diamètre selon la machine et la surface à traiter.
• Ponçage régulier sur les surfaces galbées et les angles arrondis.
• Disque fibre maintenu à plat pendant l'enlèvement de matière.
• Montage par serrage rapide, sans clé.
• Choix du diamètre selon la machine et la surface à traiter.
Applications
Le plateau souple Fein s'utilise avec des disques fibre pour les travaux d'enlèvement de matière et de préparation de surface sur métal. Les opérations courantes au poste de travail sont les suivantes :
• Arasage et dressage de cordons de soudure en chaudronnerie et en serrurerie-métallerie.
• Dérouillage, décalaminage et retrait d'anciennes peintures avant remise en peinture.
• Ponçage de pièces galbées en carrosserie et en maintenance industrielle.
Les diamètres de 115 et 125 mm équipent les meuleuses d'angle compactes, maniables en atelier comme sur site, pour les reprises en position ou dans des zones d'accès réduit.
Le diamètre de 180 mm se monte sur les meuleuses de plus grande taille et couvre davantage de surface à chaque passe, sur les tôles et les pièces de grandes dimensions.
• Arasage et dressage de cordons de soudure en chaudronnerie et en serrurerie-métallerie.
• Dérouillage, décalaminage et retrait d'anciennes peintures avant remise en peinture.
• Ponçage de pièces galbées en carrosserie et en maintenance industrielle.
Les diamètres de 115 et 125 mm équipent les meuleuses d'angle compactes, maniables en atelier comme sur site, pour les reprises en position ou dans des zones d'accès réduit.
Le diamètre de 180 mm se monte sur les meuleuses de plus grande taille et couvre davantage de surface à chaque passe, sur les tôles et les pièces de grandes dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,63 € HT
/ unité
51,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
