Plateau de ponçage Bosch 1609200154, Diamètre: 125 mm
Plateau de ponçage auto-agrippant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200154
Rubix :0136-5055500
EAN :3165140003971



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE D.125MM + QUEUE DE FIXATION 8MM
Diamètre mm: 125
Diamètre de queue mm: 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ unité
34,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
