Accouplement élastique Mecaline 866358
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866358
Rubix :C600-1281524
EAN :3660338205002



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 090
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 90 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 188 mm |
| Couple nominal | 365 N.m |
| Vitesse maxi | 2880 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,82 € HT
/ unité
107,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
