Accouplement élastique Mecaline 893504
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893504
Rubix :X600-1486092
EAN :3660338459634





Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 160
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
160 B HUB PILOT BORE
Informations techniques
Attributs
| Taille | 160 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 345 mm |
| Couple nominal | 3113 N.m |
| Vitesse maxi | 1600 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 247,60 € HT
/ 2 unités
1 497,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
