Accouplement élastique Paulstra 633010
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :633010
Rubix :0283-1009242
EAN :3661227009558



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT MINIFLEX 633010 ALU
Accouplement élastique Miniflex, manchon en aluminium ; Couple nominal 10 m.N , couple maxi 20 m.N , vitesse maxi 9000 Tr/min ; Manchon diam 36 mm , longueur 61 mm
Points forts
Facilite le montage en permettant une tolérance de lignage entre le moteur et l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 19 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,76 € HT
/ unité
77,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
