Accouplement élastique Mecaline 893507
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893507
Rubix :X600-1486089
EAN :3660338459665





Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 220
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
220 b Pilot Bore Hub
Informations techniques
Attributs
| Taille | 220 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 474 mm |
| Couple nominal | 9932 N.m |
| Vitesse maxi | 1100 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 241,46 € HT
/ 2 unités
3 889,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
