Plaque de fixation Spartex 9297208, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Plaques filetées de type 28/15
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9297208
Rubix :U600-8296435
Fabricant :9297208
EAN :4043377226860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
Détails articles : PLAQUE FILETEE 28/15 D08 INOX A2
Plaques filetées de type 28/15 A2 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type | plaques filetées de type 28/15 |
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,88 € HT
/ 200 unités
224,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours