Plaque de fixation Spartex 9297210, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME

Plaques filetées de type 28/15

Voir les informations techniques

Références

Spartex :9297210
Rubix :U600-8296433
Fabricant :9297210
EAN :4043377226853
PLAQUE FILETEE 28/15 D10 INOX A2
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLAQUE FILETEE 28/15 D10 INOX A2


Plaques filetées de type 28/15 A2 10X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeHORS NORME
Diamètre métriqueM10
Typeplaques filetées de type 28/15
Diamètre10 mm
Longueur27 mm
146,58 HT
/ 200 unités
175,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.