Divers équipements de soudage électrique - Autre Fein 90701008020

Plaque universelle L x l x p 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :90701008020
Rubix :0140-5471316
Fabricant :90701008020
EAN :4014586900209
PLAQUE UNIV 200X160X37 MM

Résumé technique

Typeaccessoire versamag

Documents

Détails articles : PLAQUE UNIV 200X160X37 MM


Plaque universelle L x l x p 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG) |Confort ultime avec la plaque universelle VersaMAG. Fixation facile d'appareils de mesure, de tablettes ou de téléphones pour une utilisation mains libres sur toute surface magnétique. |Grâce à un système de vis simple et courant avec interface standard (M4, M6, M8, 1/4 pouce et 3/8 pouce), les accessoires se montent en un clin d'œil sur la plaque universelle.|Portable et polyvalente - un avantage décisif pour les professionnels sur le terrain ! Compatible uniquement avec l'aimant permanent FEIN VersaMAG (32172050020).
Largeur: 160 mm|Longueur: 200 mm|Hauteur: 37 mm|Poids: 1,6 kg

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire versamag
182,20 HT
/ unité
218,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours