Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-AGE
Plaque de liaison MS6
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-AGE
Rubix :0326-2180790
Fabricant :526083
EAN :4052568006723
Détails articles : EMBASE MS6-AGE 526083
Sous-ensemble MS6-AGE De la série MS, avec filetage G. Taille=6, Série=MS, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température du milieu=-10 - 60 °C, Poids du produit=300 g
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ unité
60,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours