Conditionnement de l'air - Accessoire SMC HRS-S0062
Kit de filtre avec poignée
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :HRS-S0062
Rubix :0338-2264149
Fabricant :HRS-S0062
EAN :3618036094206
Détails articles : ECHANGE DE CHALEUR HRS-S0062
Le refroidisseur thermique HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour faciliter la maintenance. Un orifice d'alimentation incliné facilite l'alimentation en fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet de visualiser clairement les valeurs actuelles et les valeurs de consigne. Le filtre anti-poussière est intégré à la grille du panneau avant, ce qui permet de monter et de démonter le filtre HRS facilement et sans outils.
Points forts
-Refroidisseur thermique de type compact
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation
Informations techniques
Attributs
| Type | echange de chaleur hrs-s0062 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 083,58 € HT
/ unité
3 700,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours