Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-EM1-1/2-S

MS6-EM Valve tout ou rien

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-EM1-1/2-S
Rubix :0326-2410799
Fabricant :541268
EAN :4052568007218
DISTRIBUTEUR MISE CIRCUIT MS6-EM1-1/2-S

Résumé technique

Typems6-em1 valve tout ou rien

Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIRCUIT MS6-EM1-1/2-S


Vanne marche-arrêt MS6-EM1-1/2-S Manuelle, avec silencieux, sens d’écoulement : de gauche à droite. Structure de conception=Vanne à tiroir rotatif, Type d'actionnement=manuel, Fonction d'échappement=non étranglée, Type de pilotage=direct, Fonction de la vanne=3/2 bistable

Informations techniques


Attributs
Typems6-em1 valve tout ou rien
91,28 € HT
/ unité
109,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h