Références
SMC :SY7000-27-2-Q
Rubix :0338-2260001
Fabricant :00078773

Résumé technique
| Type | ensemble de plaque d'obturation |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : SINGLE SUB-BASE SY7... 3/8 SY7000-27-2-Q
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de plaque d'obturation |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 1535 l/min |
| Plage de pression | -1 - 7 bar |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,80 € HT
/ unité
29,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours