Peinture de finition Rust-Oleum 31.1.20, Couleur: Blanc
Coating Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :31.1.20
Rubix :1133-5340236
EAN :5413436174019

Documents
Détails articles : REVETEMENT PRT 1 BLANC
Peinture flexible réduisant l'échauffement pour toiture en bitume et béton ou sur Dacfill et Noxyde. S'utilise aussi sur anciennes peintures et en pièces humides, non-jaunissant.
Coating PRT® peinture haute performance satinée 20L Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,58 € HT
/ unité
841,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
