Peinture de finition Rust-Oleum 843.1N.10P, Couleur: Blanc
Paracem® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :843.1N.10P
Rubix :1133-5361270
Fabricant :843.1N.10P
EAN :5413436016753

Documents
Détails articles : PCEM DECO UL CLEAN WH/BL 10L
Peinture intérieure mate, résistante au lustrage et aux taches, lisse et opacifiante. Séchage rapide, recouvrable après 1h. Pour travaux soignés. Lessivable et nettoyable.
Paracem® Deco Ultra Clean Matt 10L 1 Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,44 € HT
/ unité
344,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
