Peinture de finition Rust-Oleum 17.D276.15P, Couleur: Marron
Dac Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :17.D276.15P
Rubix :1133-5340188
EAN :5413436177775

Documents
Détails articles : DAC-HYDRO D D276 ROUGE BR.(PL.)
Peinture garnissante pour protéger et décorer les tuiles mécaniques ciment ou terre cuite usées. Aspect satiné homogène dès la première couche. Hydrofuge.
Dac Hydro D peinture pour toiture en tuiles 15L - Rouge Brun D276
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 15000 ml |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,96 € HT
/ unité
439,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
