Applicateur de peinture Rocol EASYLINE HAND HELD APPLICATOR, Type : Pistolet à main
Pistolet de traçage à main TRAITVITE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :EASYLINE HAND HELD APPLICATOR
Rubix :1066-6010965
Fabricant :46013
EAN :5024747460137
Documents
Détails articles : PISTOLET A MAIN MARQUAGE+ZEBRAGE SOL ROCOL
Le pistolet à main ROCOL a été spécialement développés pour marquer toute surface rapidement et sans problème.
EASYLINE Edge and CONTRACTOR paints can all be used in conjunction with the EASYLINE Hand Held Applicator giving added comfort and ease of use during extended periods of marking.
Points forts
Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles, de pointillés. Facilité d’utilisation, maniabilité. Précision et netteté du traçage. Marquage brillant, résistant et endurantPermet de tracer des lignes nettes et précises. Utilisable en intérieur comme en extérieur. Permet de tracer des lignes très larges dans de grands emplacements.
Applications
Machine de marquage au sol pour Traitvite et Easyline.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet à main |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,02 € HT
/ unité
181,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours