Applicateur de peinture Rocol EASYLINE EDGE APPLICATOR, Type : système de marquage
Applicateur TRAITVITE précision
Voir les informations techniquesRéférences
Rocol :EASYLINE EDGE APPLICATOR
Rubix :1066-6182703
Fabricant :47012
EAN :5024747470129
Détails articles : APPLICATEUR TRAITVITE PRECISION
Le système de pression d'air alimenté par batterie crée une ligne nette et propre sans brouillard de pulvérisation. Les roues réglables permettent de marquer directement le long du mur ou de l'étagère. Les lignes de 50 mm, 75 mm ou 100 mm peuvent être tracées à l'aide d'un seul outil.
L'applicateur est rapide à installer et facile à utiliser.
L'applicateur est rapide à installer et facile à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Type | système de marquage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,54 € HT
/ unité
450,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h