Outil pour rivet aveugle Gesipa 1457771, Type: Riveteuse | Diamètre: 40 mm
Pistolet à riveter oléopneumatique TAURUS
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1457771
Rubix :0333-5061356
EAN :4007081570008
Détails articles : PISTOLET PNEUMATIQUE A RIVER TAURUS-2 UE1
Pistolet à riveter oléopneumatique pour pose de rivets aveugles. Equipé d'un jeu de mors breveté, avec une excellente préhension et une faible usure et un système de poussée sur les mors pneumatique, sans ressort, pour plus de force et moins de maintenance. Pression de service mini : 5 bar. Pression de service maxi : 7 bar. Raccord de tuyau : 6 mm.
Points forts
Econome en air comprimé. Maniable et ergonomique, rapide et puissant.
Applications
Pour pose de rivets aveugles.
Informations techniques
Attributs
| Type | riveteuse |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 095,89 € HT
/ unité
1 315,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
