Outil pour rivet aveugle Facom Y.RIV1, Type: Multi-épaisseurs | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 13 mm

Coffret maintenance rivets aluminium multi-épaisseurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :Y.RIV1
Rubix :0139-5002074
EAN :3148510881652
COFFRET MAINTENANCE Y.RIV1

Résumé technique

Typemulti-épaisseurs
Diamètre4,8 mm
Poids2700 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET MAINTENANCE Y.RIV1


Le coffret maintenance rivets aluminium multi-épaisseurs Y.RIV1 de Facom comprend une pince à riveter Y.105B ainsi qu’un assortiment d'environ 450 rivets aluminium. Les rivets proposés couvrent les diamètres 4 mm et 4,8 mm en tête standard, ainsi que 4,8 mm en tête large, dans les dimensions les plus courantes.
Ces rivets permettent de sertir des épaisseurs comprises entre 1,3 mm et 13 mm, ce qui facilite l’assemblage de pièces de différentes configurations. L’ensemble est fourni dans un coffret avec cloisonnement interne pour un rangement structuré, accompagné d’une notice précisant le contenu.

Spécifications :
• Référence : Y.RIV1.
• Composition : pince à riveter Y.105B + assortiment de rivets aluminium.
• Diamètres des rivets : 4 mm ; 4,8 mm (tête standard) ; 4,8 mm (tête large).
• Plage d’épaisseurs à sertir : 1,3 à 13 mm.
• Quantité de rivets : environ 450 pièces.
• Dimensions du coffret (L x l x H) : 360 x 300 x 60 mm.
• Poids : 2,700 kg.

Points forts

• Polyvalence d’assemblage grâce à une plage d’épaisseurs de 1,3 à 13 mm.
• Large choix de diamètres et de têtes pour s’adapter aux configurations courantes.
• Organisation structurée avec coffret compartimenté.
• Prise en main rapide via la pince à riveter Y.105B incluse.
• Gestion simplifiée du stock avec environ 450 rivets réunis dans un seul ensemble.

Applications

Le coffret Y.RIV1 de Facom s’utilise pour des opérations de maintenance et d’assemblage par rivetage sur tôles et pièces métalliques de différentes épaisseurs. Il trouve sa place en atelier de maintenance industrielle, en services techniques, en carrosserie ou dans les activités d’assemblage léger nécessitant des rivets aluminium multi-épaisseurs.
La présence de plusieurs diamètres et types de têtes permet d’intervenir sur des configurations variées, que ce soit pour des réparations, des montages neufs ou des opérations de remplacement de fixations.

Informations techniques


Attributs
Typemulti-épaisseurs
Diamètre4,8 mm
Poids2700 g
Serrage utile13 mm
Matièrealuminium
188,29 HT
/ unité
225,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.