Outil pour rivet aveugle Böllhoff 22603001000/00, Type: P1000 | Diamètre: 4.8 mm
Pistolet oléopneumatique RIVQUICK P SERIES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böllhoff :22603001000/00
Rubix :0455-8153131
EAN :3480490037316
Documents
Détails articles : RIVETEUSE PNEUMATIQUE P1000 CAP DIAM 2.4 A 4.8 MM
Ultra-léger et compact. Précision de l'’effort de pose. Polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Type | p1000 |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,77 € HT
/ unité
968,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

