Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA05616, Type: Bouterolle 17703675 tete fraisee d.5.6mm ht16mm | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 16 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA05616
Rubix :8770-0777826
Détails articles : BOUTEROLLE 17703675 TETE FRAISEE D.5.6MM HT16MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703675 tete fraisee d.5.6mm ht16mm |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle 17703675 tete fraisee d.5.6mm ht16mm


