Pioche EGA Master 72145, Longueur: 410 mm | Manche: Fibre de verre ultra-résistante avec extérieur en PP et TPR | Poids: 2 kg
Pioche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72145
Rubix :1304-5514700
Fabricant :72145
EAN :8412783721454


Résumé technique
| Manche | fibre de verre ultra-résistante avec extérieur en pp et tpr |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : PIOCHE 2 KG. AVEC MANCHE EN BOIS CONIQUE ANTIDEFLAGRANTE
PIOCHE 2 KG. AVEC MANCHE EN BOIS CONIQUE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pic antidéflagrant de 2 kg pour travaux de terrain exigeants, avec manche en fibre de verre ultra-résistante. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Industrial-tools-NON-SPARKING-CU-BE-72144-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Manche | fibre de verre ultra-résistante avec extérieur en pp et tpr |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 56 mm |
| Longueur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,99 € HT
/ unité
601,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours