Références
Sandvik Coromant :A393.15-40 1/4
Rubix :0033-0757354
Fabricant :5966370



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6,35 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | 1/4' |
| Porte-outil | er40 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 5,36 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,09 € HT
/ unité
279,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h