Pince ER Sandvik Coromant 393.14-08 0350
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-08 0350
Rubix :0033-0764569
Fabricant :6495037

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 3,5 mm |
| Longueur | 13 mm |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,82 € HT
/ unité
114,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h