Pince ER Sandvik Coromant 393.15-40 18
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-40 18
Rubix :0033-0764525
Fabricant :5966319

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | 18 |
| Porte-outil | er40 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 17,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,09 € HT
/ unité
279,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h