Références
Omega Products :OM32306
Rubix :R745-0782354

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER32 DIA 4.5-3.5MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 4,5 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Plage de serrage, minimum | 3,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
