Références
Omega Products :OM32188
Rubix :R745-0782457

Détails articles : PINCE STANDARD ER25 3-2,5MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 3 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 2,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
