Références
Omega Products :OM32195
Rubix :R745-0782450

Détails articles : PINCE STANDARD ER25 10-9MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 10 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,73 € HT
/ unité
12,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
