Tournevis isolé Facom ATD1X100VE, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: PZ1

Tournevis cruciformes isolés 1000 V FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATD1X100VE
Rubix :0139-5344298
EAN :3662424095795
TOURNEVIS PROTWIST PZ1X100 ISOLE 1000V (UC 05)

Résumé technique

Empreintepozidriv
Longueur de la lame100 mm
Taille empreintepz1

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PZ1X100 ISOLE 1000V (UC 05)


Le tournevis Facom Protwist® ATD.VE, de type Pozidriv®, est isolé 1000 volts pour les travaux électriques. Il assure la protection de l’utilisateur lors des opérations de vissage à proximité de sources sous tension jusqu’à 1000 V.

Caractéristiques :
Le tournevis Protwist® isolé 1000V possède un manche bi matière Soft Grip qui offre une prise sûre et confortable tout en assurant une bonne stabilité en main. Sa lame ronde gainée garantit l’isolation sur toute la longueur et un vissage précis. L’empreinte Pozidriv® est usinée avec soin afin d’assurer un transfert de couple efficace et de limiter l’usure des vis. Un traitement thermique renforce la solidité de la lame, tandis qu’un revêtement tri couche en zinc nickel chrome protège durablement contre la corrosion. Le marquage laser facilite l’identification de l’outil au fil du temps. L’ergonomie Protwist® est pensée pour réduire la fatigue et conserver le contrôle, même avec des gants, et le manche résiste aux produits chimiques.

Spécifications :
• Références : ATD0X75VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE, ATD3X150VE
• Tension d’utilisation : 1000V
• Test de fin de fabrication : individuel à 10 000 V pendant 10 s
• Empreinte : Pozidriv®
• Lame : acier bi métal avec revêtement zinc nickel chrome
• Manche : bi matière Soft Grip, résistant aux produits chimiques
• Type de fil : électrique
• Taille de la lame : 18 mm

Normes :
• NF ISO 8764-1 et NF ISO 8764-2 : spécifications des tournevis pour vis cruciformes Pozidriv®
• NF EN 60900 : outils isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif
• ISO 2380-1 et ISO 2380-2 : exigences générales de fabrication et de dimensions

Points forts

• Sécurité d’usage : outil isolé et vérifié individuellement à 1000 volts
• Bonne prise en main : manche Soft Grip bi matière, stable avec ou sans gants
• Précision : empreinte Pozidriv® usinée finement pour limiter le ripage
• Résistance dans le temps : protection anticorrosion tri couches et marquage laser lisible

Applications

• Travaux électriques jusqu’à 1000 V sur installations domestiques et industrielles
• Maintenance de tableaux et armoires électriques
• Assemblage et démontage d’équipements électriques ou électroniques
• Pose et raccordement de câblages dans les bâtiments tertiaires ou ateliers
• Interventions de contrôle, de test et de dépannage sous tension
• Travaux de vissage précis sur vis Pozidriv® dans des espaces restreints
• Installation de systèmes de commande et de distribution d’énergie

Informations techniques


Attributs
Empreintepozidriv
Longueur de la lame100 mm
Taille empreintepz1
7,87 HT
/ unité
9,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.