Pince coupante Knipex 73 71 180, Longueur: 180 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :73 71 180
Rubix :7510-5313712
EAN :4003773074762

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE TWINFORCE 180MM
La pince coupante de côté à forte démultiplication supérieure avec double articulation brevetée Transmission optimale grâce à la conception à double articulations. Sectionne avec fiabilité tous les types de fils, également bande en acier. Pour une coupe grossière et plus fine. Un faible choc de coupe: la main est ménagée. Les muscles et les tendons sont soulagés. Pour une utilisation avec davantage de confort, pour les coupes polyvalentes ou pour les cas de coupe particulièrement durs. Haute stabilité et passage sans jeu par axe de rotation intégré et fraisé avec précision. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Poids | 255 g |
| Capacité de coupe | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,67 € HT
/ unité
135,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours