Pince à becs Knipex 35 21 115, Longueur: 120 mm | Longueur des becs: 22.5 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :35 21 115
Rubix :7510-5389464
EAN :4003773016724




Documents
Détails articles : PINCE POUR L'ELECTRONIQUE
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur des becs | 22,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Poids | 59 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,08 € HT
/ unité
67,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours