Pince à becs Knipex 33 01 160, Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 55 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :33 01 160
Rubix :7510-5313838
EAN :4003773016663
PINCE DE TISSERAND 160MM

Résumé technique

Longueur des becs55 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DE TISSERAND 160MM


La pince de tisserand Knipex 33 01 160 dispose d’un corps atramentisé noir avec finition polie et de poignées gainées en plastique. Les mâchoires sont longues et s’affinent vers la pointe.

Caractéristiques :
La pince de tisserand Knipex 33 01 160 possède des mâchoires longues, larges et à profil effilé, dont l’intérieur est lisse. La pince est atramentisée noire, avec une finition polie. Les poignées sont gainées en plastique.

Spécifications :
• Poids : 103 g
• Dimensions : 160 × 53 × 12 mm
• Épaisseur de la mâchoire (articulation) : 7,5 mm
• Largeur des pointes : 3,0 mm
• Largeur de tête : 15,0 mm
• Épaisseur des pointes : 9,0 m
• Longueur de la mâchoire : 55,0 mm.
• Finition : polie
• Poignées : gainées en plastique
• Aspect : pince atramentisée noire

Normes :
• Conforme au règlement REACH
Duckbill shaped jaws 9 mm wide at the tip and tapering to 1.5 mm thickness. Smooth gripping surfaces. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

• Accès localisé rendu possible par des mâchoires longues et effilées
• Préhension sans stries grâce à l’intérieur lisse des mâchoires
• Manipulation facilitée par des poignées gainées en plastique
• Entretien simple lié à une finition polie

Applications

Cette pince est adaptée aux opérations de maintenance fine, d’ajustement et d’assemblage dans des environnements industriels variés. Elle trouve notamment sa place dans les ateliers de montage mécanique, les secteurs électrotechniques, la fabrication de dispositifs de précision et les travaux de tissage ou de confection technique. Utilisable dans les zones où la précision et la propreté de contact sont essentielles, elle convient aussi bien aux interventions sur composants délicats qu’aux ajustements en production ou en maintenance d’équipements.

Informations techniques


Attributs
Longueur des becs55 mm
Longueur160 mm
Poids103 g
58,38 HT
/ unité
70,06 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.