Références
Festo :HGRT-20-A-G2
Rubix :0326-2566756
Fabricant :563907
EAN :4052568211073

Détails articles : PINCE A SERRAGE RADIA L HGRT-20-A A-G2
Pince à serrage radial HGRT-20-A-G2 avec effet de ressort de sécurité à la fermeture …-G2. Taille=20, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Ange d'ouverture max.=180 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur radial |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,22 € HT
/ unité
1 053,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours