Vérin de serrage Festo DHWS-40-A

Pince de serrage angulaire

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHWS-40-A
Rubix :0326-2592829
Fabricant :1310184
EAN :4052568229726
PINCE SER.ANGUL DHWS-40-A DHWS40A

Résumé technique

Typepince angulaire pneumatique (préhenseur angulaire) – série dhws
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.ANGUL DHWS-40-A DHWS40A


Pince à serrage angulaire DHWS-40-A Taille=40, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=40 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,04 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince angulaire pneumatique (préhenseur angulaire) – série dhws
Force200 N
Diamètre vérin40 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
774,63 € HT
/ unité
929,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours