Références
Festo :HGPT-20-A-B
Rubix :0326-2410660
Fabricant :560198
EAN :4052568206635

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-20-A-B
Pince à serrage parallèle HGPT-20-A-B robuste. Taille=20, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Force | 700 N |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,63 € HT
/ unité
1 048,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours