Références
Abicor Binzel :7 010 173
Rubix :2026-7182707
Fabricant :701.0173
EAN :4036584064530
Détails articles : PINCE ETAU D.2,4MM AUT TIG 400W
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € HT
/ unité
10,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
