Pince à becs Knipex 08 21 145, Forme des becs: Droit | Longueur: 145 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :08 21 145
Rubix :7510-5291649
EAN :4003773078951




Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 145MM BEC 1/2 ROND
Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multi-fonctions fiable et polyvalente des nomades. Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Avec tranchants pour fil doux, mi-dur et dur. Grande longévité et becs solides. forgés en acier à outil spécial de haute qualité, trempé à l‘huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 145 mm |
| Diamètre | 3 mm |
| Poids | 116 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,76 € HT
/ unité
52,51 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours