Pince circlips Knipex 44 11 J0, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 8 mm | Diamètre max: 13 mm
Pince pour circlips intérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :44 11 J0
Rubix :7510-5313384
EAN :4003773040286



Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 0,9 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 140MM CIRCLIPS INTERIEURS 8-13MM
Conçue pour les opérations de montage et de démontage de circlips intérieurs dans des alésages, cette pince Knipex se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Forgée d'un seul tenant dans un acier de haute qualité et dotée de pointes antidérapantes, elle garantit un excellent maintien lors de l'utilisation. Sa finition soignée et sa prise en main confortable en font un outil durable et agréable à utiliser au quotidien.
Caractéristiques :
La pince pour circlips intérieurs d'alésage de Knipex est conçue pour les professionnels recherchant un outil précis, robuste et ergonomique. Elle facilite considérablement le travail grâce à ses pointes étroites et très résistantes. Elle pénètre avec précision dans les alésages de montage et maintient les anneaux de manière stable et sécurisée. Sa structure forgée lui confère une résistance élevée face aux sollicitations mécaniques répétées. L’usinage de haute qualité, associé à une géométrie d’outil bien pensée et à une articulation précise, permet un contrôle optimal de la force exercée sur le circlip. Les pointes antidérapantes assurent un bon maintien, même dans des environnements huileux ou exigus. La finition polie limite les frottements et les traces sur les pièces manipulées, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil. Les poignées gainées en plastique assurent un confort optimal lors d’une utilisation prolongée, avec une excellente prise en main. La pince est atramentisée noire, ce qui renforce sa résistance à la corrosion, notamment dans les environnements industriels exposés à l’humidité ou aux produits chimiques.
Spécifications :
- Matière : acier forgé
- Finition : polie
- Revêtement : atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
Normes :
Ce produit respecte la norme DIN 5256 C, qui spécifie les dimensions et exigences techniques pour les pinces à circlips pour alésages. Cette norme garantit l’interchangeabilité des outils et leur compatibilité avec les circlips selon les standards européens. Il est également conforme à la réglementation REACH, ce qui signifie qu’il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise familiale allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication d’outils à main de haute précision. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne. Présente dans plus de 100 pays, elle propose une gamme de plus de 1 000 références couvrant des secteurs comme l’électricité, l’automobile ou l’industrie. Son engagement fort en faveur de l’innovation et de la durabilité en fait un leader mondial dans son domaine.
Caractéristiques :
La pince pour circlips intérieurs d'alésage de Knipex est conçue pour les professionnels recherchant un outil précis, robuste et ergonomique. Elle facilite considérablement le travail grâce à ses pointes étroites et très résistantes. Elle pénètre avec précision dans les alésages de montage et maintient les anneaux de manière stable et sécurisée. Sa structure forgée lui confère une résistance élevée face aux sollicitations mécaniques répétées. L’usinage de haute qualité, associé à une géométrie d’outil bien pensée et à une articulation précise, permet un contrôle optimal de la force exercée sur le circlip. Les pointes antidérapantes assurent un bon maintien, même dans des environnements huileux ou exigus. La finition polie limite les frottements et les traces sur les pièces manipulées, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil. Les poignées gainées en plastique assurent un confort optimal lors d’une utilisation prolongée, avec une excellente prise en main. La pince est atramentisée noire, ce qui renforce sa résistance à la corrosion, notamment dans les environnements industriels exposés à l’humidité ou aux produits chimiques.
Spécifications :
- Matière : acier forgé
- Finition : polie
- Revêtement : atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
Normes :
Ce produit respecte la norme DIN 5256 C, qui spécifie les dimensions et exigences techniques pour les pinces à circlips pour alésages. Cette norme garantit l’interchangeabilité des outils et leur compatibilité avec les circlips selon les standards européens. Il est également conforme à la réglementation REACH, ce qui signifie qu’il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise familiale allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication d’outils à main de haute précision. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne. Présente dans plus de 100 pays, elle propose une gamme de plus de 1 000 références couvrant des secteurs comme l’électricité, l’automobile ou l’industrie. Son engagement fort en faveur de l’innovation et de la durabilité en fait un leader mondial dans son domaine.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Permet un montage et démontage rapide et sécurisé des circlips dans des alésages ;
- Haute résistance mécanique grâce à la structure forgée ;
- Excellente tenue des circlips grâce aux pointes solides et antidérapantes ;
- Protection renforcée contre la corrosion avec le traitement atramentisé ;
- Géométrie équilibrée et articulation précise pour un dosage idéal de la force.
- Haute résistance mécanique grâce à la structure forgée ;
- Excellente tenue des circlips grâce aux pointes solides et antidérapantes ;
- Protection renforcée contre la corrosion avec le traitement atramentisé ;
- Géométrie équilibrée et articulation précise pour un dosage idéal de la force.
Applications
Cette pince Knipex est idéale pour les opérations de maintenance, d’assemblage ou de réparation nécessitant la manipulation de circlips intérieurs dans des alésages. Elle convient parfaitement aux ateliers mécaniques, aux services de maintenance industrielle, ainsi qu’aux entreprises du secteur automobile, aéronautique ou de la construction de machines. Elle s’utilise dans des conditions sèches ou légèrement humides, avec ou sans présence d’huiles industrielles, garantissant une fiabilité constante même dans des contextes exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 0,9 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 88 g |
| Capacité diamètre maxi | 13 mm |
| Diamètre min | 8 mm |
| Diamètre max | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 € HT
/ unité
32,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h