Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306247, Type: Pince porte-elect.protig 30 d1,6 (ue= 2 par sachet) exs04299556
PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 30 D1,6 (UE2/SACHET) EX S04299556
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000306247
Rubix :0160-7001150
EAN :3457140506805
Détails articles : PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 30 D1,6 (UE= 2 PAR SACHET) EXS04299556
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 1,6 MM;
Applications
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 1,6 MM;
Informations techniques
Attributs
| Type | pince porte-elect.protig 30 d1,6 (ue= 2 par sachet) exs04299556 |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € HT
/ 2 unités
14,78 € TTC
- Epuisé

