Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306236, Type: Pince porte-elect.protig 10 d1,0 (ue= 2 par sachet) exs04299545
PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 10 D1,0 (UE= 2 PAR SACHET) EXS04299545
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000306236
Rubix :0160-7000535
EAN :3457140506973
Détails articles : PINCE PORTE-ELECT.PROTIG 10 D1,0 (UE= 2 PAR SACHET) EXS04299545
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 1 MM;
Applications
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 1 MM;
Informations techniques
Attributs
| Type | pince porte-elect.protig 10 d1,0 (ue= 2 par sachet) exs04299545 |
|---|---|
| Diamètre | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,06 € HT
/ 2 unités
21,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

