Pince pneumatique SMC MHZL2-25D
Pince ouverture parallèle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHZL2-25D
Rubix :0338-2092785
Fabricant :MHZL2-25D
EAN :3618036376692

Documents
Détails articles : PINCE MHZL2-25D
La pince à serrage parallèle MHZL2 appartient à la série MHZ conçue par SMC pour la préhension pneumatique de pièces industrielles. Le modèle se distingue par une course d'ouverture et de fermeture prolongée, disponible en quatre alésages de 10 mm à 25 mm.
Variante B
Doté d'un guide linéaire intégré et d'une course presque deux fois supérieure à celle d'un modèle standard, ce vérin de préhension élargit les possibilités de prise sur les lignes de production. Quatre alésages, de 10 mm à 25 mm, couvrent un large éventail de configurations d'assemblage.
Caractéristiques :
Le fonctionnement repose sur une alimentation en air comprimé, sans nécessité de lubrification. Un guide linéaire intégré limite le glissement grâce à deux trous de piétage, tandis qu'un guidage en acier inoxydable martensitique renforce la tenue mécanique dans le temps. Les alésages de centrage bénéficient d'une profondeur augmentée par rapport aux modèles conventionnels, ce qui améliore la précision de remontage après démontage. Cinq méthodes de fixation et trois sens de montage, en ligne, latéral et vertical, élargissent les possibilités d'intégration sur une machine ou une cellule.
Plusieurs types de doigts sont proposés : standard avec taraudage, taraudages latéraux, orifices traversants et doigts plats, ce qui permet d'adapter la prise selon la géométrie des pièces saisies. Le corps existe en version standard ou avec axe de centrage, cette dernière acceptant différentes sorties : raccord instantané pour tube coaxial, raccord instantané simple, orifice M3 ou orifice M5. La fonction s'exerce en double effet ou en simple effet, normalement ouvert ou normalement fermé selon la configuration retenue. Un détecteur magnétique statique, en version 2 ou 3 fils, peut être ajouté pour le suivi de position des doigts.
Spécifications :
- Référence : MHZL2.
- Alésages disponibles : 10 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm.
- Fluide : air comprimé.
- Pression d'utilisation en double effet : de 0,2 MPa à 0,7 MPa pour l'alésage 10 mm ; de 0,1 MPa à 0,7 MPa pour les alésages 16 mm à 25 mm.
- Pression d'utilisation en simple effet : de 0,35 MPa à 0,7 MPa pour l'alésage 10 mm ; de 0,25 MPa à 0,7 MPa pour les alésages 16 mm à 25 mm.
- Température d'utilisation : de -10 °C à 60 °C.
- Répétitivité : ±0,01 mm.
- Fréquence d'utilisation maximale : 120 cycles par minute.
- Course d'ouverture et de fermeture (deux côtés) : 8 mm (ø10), 12 mm (ø16), 18 mm (ø20) et 22 mm (ø25).
- Épaisseur du corps : 16,4 mm (ø10), 23,6 mm (ø16), 27,6 mm (ø20) et 33,6 mm (ø25).
- Masse en version double effet : 60 g (ø10), 135 g (ø16), 270 g (ø20) et 470 g (ø25).
- Effort de maintien par doigt en double effet, prise externe/prise interne : 11 N/17 N (ø10), 34 N/45 N (ø16), 42 N/66 N (ø20), 65 N/104 N (ø25).
- Effort de maintien par doigt en simple effet normalement ouvert, prise externe : 7,1 N (ø10), 27 N (ø16), 33 N (ø20), 50 N (ø25).
- Effort de maintien par doigt en simple effet normalement fermé, prise interne : 13 N (ø10), 38 N (ø16), 57 N (ø20), 85 N (ø25).
- Valeurs d'effort mesurées à une pression de 0,5 MPa, point de préhension à 20 mm, en milieu de course.
- Lubrification : sans lubrification requise.
- Matériau du corps : alliage d'aluminium, anodisé dur pour les alésages 20 mm et 25 mm.
- Matériaux du guidage, des doigts, de l'axe et de la cage d'arrêt : acier inoxydable.
- Matériau du ressort : acier inoxydable élastique.
- Matériau des joints : caoutchouc nitrile (NBR).
- Matériau de la bague élastique : uréthane.
- Détection magnétique en option : détecteur statique, câblage 2 fils ou 3 fils.
Variante B
Doté d'un guide linéaire intégré et d'une course presque deux fois supérieure à celle d'un modèle standard, ce vérin de préhension élargit les possibilités de prise sur les lignes de production. Quatre alésages, de 10 mm à 25 mm, couvrent un large éventail de configurations d'assemblage.
Caractéristiques :
Le fonctionnement repose sur une alimentation en air comprimé, sans nécessité de lubrification. Un guide linéaire intégré limite le glissement grâce à deux trous de piétage, tandis qu'un guidage en acier inoxydable martensitique renforce la tenue mécanique dans le temps. Les alésages de centrage bénéficient d'une profondeur augmentée par rapport aux modèles conventionnels, ce qui améliore la précision de remontage après démontage. Cinq méthodes de fixation et trois sens de montage, en ligne, latéral et vertical, élargissent les possibilités d'intégration sur une machine ou une cellule.
Plusieurs types de doigts sont proposés : standard avec taraudage, taraudages latéraux, orifices traversants et doigts plats, ce qui permet d'adapter la prise selon la géométrie des pièces saisies. Le corps existe en version standard ou avec axe de centrage, cette dernière acceptant différentes sorties : raccord instantané pour tube coaxial, raccord instantané simple, orifice M3 ou orifice M5. La fonction s'exerce en double effet ou en simple effet, normalement ouvert ou normalement fermé selon la configuration retenue. Un détecteur magnétique statique, en version 2 ou 3 fils, peut être ajouté pour le suivi de position des doigts.
Spécifications :
- Référence : MHZL2.
- Alésages disponibles : 10 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm.
- Fluide : air comprimé.
- Pression d'utilisation en double effet : de 0,2 MPa à 0,7 MPa pour l'alésage 10 mm ; de 0,1 MPa à 0,7 MPa pour les alésages 16 mm à 25 mm.
- Pression d'utilisation en simple effet : de 0,35 MPa à 0,7 MPa pour l'alésage 10 mm ; de 0,25 MPa à 0,7 MPa pour les alésages 16 mm à 25 mm.
- Température d'utilisation : de -10 °C à 60 °C.
- Répétitivité : ±0,01 mm.
- Fréquence d'utilisation maximale : 120 cycles par minute.
- Course d'ouverture et de fermeture (deux côtés) : 8 mm (ø10), 12 mm (ø16), 18 mm (ø20) et 22 mm (ø25).
- Épaisseur du corps : 16,4 mm (ø10), 23,6 mm (ø16), 27,6 mm (ø20) et 33,6 mm (ø25).
- Masse en version double effet : 60 g (ø10), 135 g (ø16), 270 g (ø20) et 470 g (ø25).
- Effort de maintien par doigt en double effet, prise externe/prise interne : 11 N/17 N (ø10), 34 N/45 N (ø16), 42 N/66 N (ø20), 65 N/104 N (ø25).
- Effort de maintien par doigt en simple effet normalement ouvert, prise externe : 7,1 N (ø10), 27 N (ø16), 33 N (ø20), 50 N (ø25).
- Effort de maintien par doigt en simple effet normalement fermé, prise interne : 13 N (ø10), 38 N (ø16), 57 N (ø20), 85 N (ø25).
- Valeurs d'effort mesurées à une pression de 0,5 MPa, point de préhension à 20 mm, en milieu de course.
- Lubrification : sans lubrification requise.
- Matériau du corps : alliage d'aluminium, anodisé dur pour les alésages 20 mm et 25 mm.
- Matériaux du guidage, des doigts, de l'axe et de la cage d'arrêt : acier inoxydable.
- Matériau du ressort : acier inoxydable élastique.
- Matériau des joints : caoutchouc nitrile (NBR).
- Matériau de la bague élastique : uréthane.
- Détection magnétique en option : détecteur statique, câblage 2 fils ou 3 fils.
MHZL2, Air Gripper, Parallel Type, Long Stroke
Points forts
- Le guide linéaire intégré limite le jeu mécanique et stabilise la position des doigts sur la durée.
- La profondeur accrue des alésages de centrage facilite le repositionnement précis après démontage.
- Les cinq méthodes de fixation et les trois sens de montage simplifient l'implantation sur des équipements variés.
- L'absence de lubrification réduit les opérations de maintenance périodique.
- La course d'ouverture et de fermeture prolongée autorise la prise de pièces de diamètres différents avec un seul modèle.
- La profondeur accrue des alésages de centrage facilite le repositionnement précis après démontage.
- Les cinq méthodes de fixation et les trois sens de montage simplifient l'implantation sur des équipements variés.
- L'absence de lubrification réduit les opérations de maintenance périodique.
- La course d'ouverture et de fermeture prolongée autorise la prise de pièces de diamètres différents avec un seul modèle.
Applications
La pince pneumatique à serrage parallèle à course longue MHZL2 trouve sa place sur des lignes d'assemblage automatisées, dans des cellules robotisées et sur des machines spéciales dédiées à la manutention de petites pièces.
Sa course étendue permet de saisir des pièces de diamètres variables sans changement d'outillage, ce qui convient à des opérations de tri, de contrôle qualité ou de conditionnement.
Plusieurs secteurs recourent à ce type de préhenseur pneumatique : l'industrie automobile pour la manipulation de composants, l'électronique pour la prise de pièces sensibles à faible effort, l'agroalimentaire pour le conditionnement de produits légers et la logistique pour des opérations de picking.
Sa course étendue permet de saisir des pièces de diamètres variables sans changement d'outillage, ce qui convient à des opérations de tri, de contrôle qualité ou de conditionnement.
Plusieurs secteurs recourent à ce type de préhenseur pneumatique : l'industrie automobile pour la manipulation de composants, l'électronique pour la prise de pièces sensibles à faible effort, l'agroalimentaire pour le conditionnement de produits légers et la logistique pour des opérations de picking.
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 22 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,02 € HT
/ unité
882,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours