Pince à becs Knipex 41 14 250, Longueur: 250 mm
Pince-étau universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :41 14 250
Rubix :7510-5314048
EAN :4003773023470






Documents
Détails articles : PINCE-ETAU UNIVERSELLE 250MM
Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Poids | 557 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,34 € HT
/ unité
55,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours