Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 701.0255, Type: SRL 20
Pince étau SRL 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :701.0255
Rubix :2026-7014793
EAN :4036584115843
Documents
Détails articles : PINCE ETAU D.2 SR20 ABL25/ABW25/AUTTIG20G/200W
Pince étau SRL 20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 20 |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,10 € HT
/ 10 unités
74,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

