Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 701.0252, Type: SRL 20

Pince étau SRL 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :701.0252
Rubix :2026-7014791
EAN :4036584053954
PINCE ETAU D.2,4 SR9/20 ABL25/ABW25/AUTTIG20G/200W

Résumé technique

Typesrl 20
Diamètre2,4 mm

Documents

Détails articles : PINCE ETAU D.2,4 SR9/20 ABL25/ABW25/AUTTIG20G/200W


Pince étau Ø 2,4mm longueur 25mm SRL 20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Points forts

Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.

Applications

Soudage TIG manuel.

Informations techniques


Attributs
Typesrl 20
Diamètre2,4 mm
51,50 HT
/ 10 unités
61,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h