Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 702.0010, Type: SRL 17/18/26
Pince étau SRL 18/26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :702.0010
Rubix :2026-7014600
EAN :4036584107367
Documents
Détails articles : PINCE ETAU D.3,2 SR/18/26 UE=10
Pince étau SRL 18/26.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Doit être adapté au diamètre de l'électrode.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Type | srl 17/18/26 |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,19 € HT
/ unité
11,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

